RITTAL - Ventilador 19 110V SK - 3145000

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Ventilador 19 110V SK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 115...115 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 115...115 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 115...115 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3145000

Ref.Sonepar

1200180

EAN

4028177037151

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

115...115 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

115...115 V

Tensión de funcionamiento con CC:

115...115 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Flujo del volumen, soplado al aire:

320 m³/h

Tasa de potencia:

37 W

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Método de montaje:

Otros

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

sí

Color:

Gris

Anchura:

482.6 mm

Altura:

88 mm

Profundidad:

158 mm

SK Ventilador 19'' 110V. Ventilador de presión de 2 alturas de rack con un caudal de hasta 320 m3/h. La baja generación de ruido de 52 dB permite su utilización también en entornos de oficinas.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL