RITTAL - Ventilador 19 220V SK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3144000
Ref.Sonepar
814043
EAN
4028177037137
SK Ventilador 19'' 220V. Ventilador de presión de 2 alturas de rack con un caudal de hasta 320 m3/h. La baja generación de ruido de 52 dB permite su utilización también en entornos de oficinas.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL