RITTAL - Ventilador EMC con filtro 700m³/h 230V

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Ventilador EMC con filtro 700m³/h 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3244600

Ref.Sonepar

233611

EAN

4028177652484

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Flujo del volumen, soplado al aire:

700 m³/h

Tasa de potencia:

95 W

Versión EMC:

sí

Grado de protección (IP):

IP54

Grado de protección (NEMA):

12

Método de montaje:

Montaje rápido

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

323 mm

Altura:

323 mm

Profundidad:

25 mm

SK Ventilador EMC 700m³/h 230VAC. Unidad de ventilador completa con blindaje CEM para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900m³/h, grado de protección estándar IP 54.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL