RITTAL - VENTILADOR FILT.SK 550M³/H 230V 50/60HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3244108
Ref.Sonepar
1036395
EAN
4028177663886
SK Ventilador con filtro 700m³/h 230V 50/60Hz. Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900m³/h, grado de protección estándar IP 54.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL