RITTAL - Ventilador modular SK 2 ventiladores distancia ejes 85mm 230V

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Ventilador modular SK 2 ventiladores distancia ejes 85mm 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

51 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3340230

Ref.Sonepar

479293

EAN

4028177041448

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Flujo del volumen, soplado al aire:

320 m³/h

Tasa de potencia:

0 W

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

12

Método de montaje:

Otros

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

sí

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

482.6 mm

Altura:

44 mm

Profundidad:

200 mm

SK Ventilador modular 230V C.A. Ventilador de inserción con regulador de velocidad integrado y evaluación de fallos. Montaje directamente en el nivel de 19´´.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL