RITTAL - Ventilador modular SK 3 ventiladores distancia ejes 105mm 24V

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Ventilador modular SK 3 ventiladores distancia ejes 105mm 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3342024

Ref.Sonepar

422596

EAN

4028177041509

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Flujo del volumen, soplado al aire:

480 m³/h

Tasa de potencia:

0 W

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Método de montaje:

Otros

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

sí

Color:

Gris

Anchura:

482.6 mm

Altura:

44 mm

Profundidad:

200 mm

SK Ventilador modular 24V C.C. Ventilador de inserción con regulador de velocidad integrado y evaluación de fallos. Montaje directamente en el nivel de 19´´.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL