RITTAL - Ventilador SK con filtro ECTOP THERM 550m³/h
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3243500
Ref.Sonepar
882966
EAN
4028177652156
SK Ventilador 550m³/h ECO CONFORT 230V. Ejecución energéticamente eficiente de los ventiladores con filtro RTT con tecnología EC. A partir de 180 m³/h con interfaz de control integrada (0-10 V / entrada PWM y salida para señal de tacómetro) para la regulación y control del ventilador.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL