RITTAL - Ventilador SK con filtro ECTOP THERM 55m³/h

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Ventilador SK con filtro ECTOP THERM 55m³/h

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 200...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 200...240 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Integrado en pared - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3238500

Ref.Sonepar

422591

EAN

4028177664128

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

200...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

200...240 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Flujo del volumen, soplado al aire:

55 m³/h

Tasa de potencia:

6 W

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

IP54

Método de montaje:

Montaje rápido

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

148.5 mm

Altura:

148.5 mm

Profundidad:

0 mm

SK Ventilador 55m³/h ECO CONFORT 230V. Ejecución energéticamente eficiente de los ventiladores con filtro RTT con tecnología EC. A partir de 180 m³/h con interfaz de control integrada (0-10 V / entrada PWM y salida para señal de tacómetro) para la regulación y control del ventilador.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL