RITTAL - Ventilador SK EMC 900m³/h 230V - 3245600

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Ventilador SK EMC 900m³/h 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 200...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 200...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 200...200 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3245600

Ref.Sonepar

362221

EAN

4028177652491

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

200...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

200...240 V

Tensión de funcionamiento con CC:

200...200 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Flujo del volumen, soplado al aire:

900 m³/h

Tasa de potencia:

165 W

Versión EMC:

sí

Grado de protección (IP):

IP54

Método de montaje:

Montaje rápido

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

323 mm

Altura:

323 mm

SK EMC ventilador con filtro 900 m³/h. Unidad de ventilador completa con blindaje CEM para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900m³/h, grado de protección estándar IP 54.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL