RITTAL - Ventilador SK para interruptor armario 230V 50/60 - 3108100

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Ventilador SK para interruptor armario 230V 50/60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3108100

Ref.Sonepar

687301

EAN

4028177220485

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Flujo del volumen, soplado al aire:

160 m³/h

Tasa de potencia:

19 W

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

12

Método de montaje:

Otros

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Gris

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

SK Ventilador p/interior. Este ventilador para interior del armario evita la formación de focos de calor y refuerza la conducción del aire de los componentes activos de climatización instalados en el armario. Ajustable en dos ejes. Fijación al perfil del bastidor TS . Posibilidad de conexión en casacada de varios ventiladores mediante la regleta rápida de bornes.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL