RITTAL - Ventilador techo 800m³/h

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Ventilador techo 800m³/h

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 220...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 220...240 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Integrado en pared - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3140100

Ref.Sonepar

252219

EAN

4028177709140

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

220...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

220...240 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

no

Flujo del volumen, soplado al aire:

873 m³/h

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Método de montaje:

Otros

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Gris

Anchura:

400 mm

Altura:

133 mm

Profundidad:

400 mm

Ventilador techo 800m3/h. La nueva generación de ventiladores de techo es un sistema para todos los tamaños: únicamente se precisa una escotadura de montaje para todas las clases de potencia, ofrecen una alta eficiencia gracias a su conducción de aire con escasas pérdidas de presión y una innovadora fijación con borne permite alcanzar el elevado grado de protección IP55.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL