RITTAL - Ventilador techo sin motor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3138000
Ref.Sonepar
362201
EAN
4028177709188
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
no
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Método de montaje:
Otros
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Anchura:
400 mm
Altura:
133 mm
Profundidad:
400 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


