RITTAL - VX ARMARIO ELECTRONICA 600X2000X800

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - VX ARMARIO ELECTRONICA 600X2000X800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8438000

Ref.Sonepar

1098855

EAN

8499215980788

Sistema de ensamblaje de armarios VX25, armario para electrónica 600x2000x800, color: gris, volumen de suministro: armazón del armario Bastidor frontal (bisagras a derecha, fijadas a la izquierda por vaivenes de bola mecánicos) puerta dorsal (bisagras a derecha, intercambiables a izquierda) chapa de techo chapas de entrada de cables Perfiles de adaptación de 19", delante, Sistema de ensamblaje de armarios VX25, Sistemas de ensamblaje TS 8, Sistema de armarios individuales SE 8, armazón del armario : chapa de acero, 1,5mm Techo: chapa de acero, 1,5mm Marco frontal: perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras de cinc fundidas a presión puerta dorsal: chapa de acero, 2,0mm entradas de cables: chapa de acero, 1,5mm Perfiles de adaptación de 19": aluminio, Armazón de armario: imprimación por inmersión Techo, y puerta dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Bastidor frontal: texturizado chapas de entrada de cables: galvanizadas

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL