RITTAL - VX CHASIS EXTERIOR, 18X64, 300MM., 4 P.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8617000
Ref.Sonepar
912213
EAN
4028177829039
Chasis de sistema 18x64mm 300mm para VX, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje exterior, placa de montaje, sistemas de guías, elementos de fijación, bandejas para aparatos, iluminación, EMC, puesta a tierra, regletas de enchufes, chapa de acero, galvanizada, para un equipamiento interior variable e individual del bastidor del armario en el nivel de montaje exterior.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL