RITTAL - Zócalo frontal/trasero VX 1200x200 inoxidable (2P) - 8620063

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Zócalo frontal/trasero VX 1200x200 inoxidable (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Color - Acero inox

  • Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm

  • Apto para ventilación/desaireación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8620063

Ref.Sonepar

362618

EAN

4028177922365

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Color:

Acero inox

Anchura del edificio para armario integrado:

1200 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Anchura:

1200 mm

Altura:

200 mm

Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 1200x200mm, acero inoxidable, color: acero inoxidable, volumen de suministro: 4 cantoneras de zócalo, 200mm de altura 4 cubiertas angulares 1 cubierta de ensamblaje incluye material de fijación, descripción: Cantoneras de zócalo de gran resistencia con autoposicionamiento adaptado al armario, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta plástica angular y de ensamblaje., zócalo Flex-Block, zócalo TS, zócalo, suelo, Cantonera de zócalo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Pantalla de zócalo delante/detrás: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Cubierta angular y de ensamblaje: plástico, Pantalla: pulimentada, grano 400.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL