RITTAL - Zócalo frontal/trasero VX 1800x100mm (2P) - 8640009
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Otros
Color - Negro
Anchura del edificio para armario integrado - 1800 mm
Apto para ventilación/desaireación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8640009
Ref.Sonepar
589360
EAN
4028177958821
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Color:
Negro
Anchura del edificio para armario integrado:
1800 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
1800 mm
Altura:
100 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


