RITTAL - Zócalo frontal/trasero VX 1800x200mm (2P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Material - Otros
Color - Negro
Anchura del edificio para armario integrado - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
165 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8640027
Ref.Sonepar
316232
EAN
4028177958913
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Material:
Otros
Color:
Negro
Anchura del edificio para armario integrado:
1800 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
1800 mm
Altura:
200 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


