RITTAL - Zócalo frontal/trasero VX 800x100mm (2P)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Zócalo frontal/trasero VX 800x100mm (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Color - Negro

  • Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

68 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8640003

Ref.Sonepar

308041

EAN

4028177958753

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Color:

Negro

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Anchura:

800 mm

Altura:

100 mm

Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 800x100mm, para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, TP, CM, color: negro, volumen de suministro: 4 cantoneras de zócalo, 200mm de altura 4 cubiertas angulares 1 cubierta de ensamblaje incluye material de fijación, zócalo Flex-Block, zócalo TS, zócalo, suelo, Cantonera de zócalo: chapa de acero Pantalla de zócalo delante/detrás: chapa de acero Cubierta angular y de ensamblaje: plástico.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL