RITTAL - Zócalo lateral VX 400x100mm inoxidable (2P) - 8620070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Apto para ventilación/desaireación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8620070
Ref.Sonepar
307429
EAN
4028177922372
Modelo:
Otros
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
100 mm
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


