RITTAL - Zócalo SO acero inoxidable 100mm para 4456 - 2870000

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Zócalo SO acero inoxidable 100mm para 4456

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Color - Acero inox

  • Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

86 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2870000

Ref.Sonepar

362190

EAN

4028177033719

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Color:

Acero inox

Anchura del edificio para armario integrado:

1200 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Anchura:

1200 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

400 mm

Zócalo SO inoxidable 100mm para 4456. En caso necesario es posible montar 2 zócalos superpuestos.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL