ROCA - Bañera BECOOL 180x90 total cromo blanco

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - Bañera BECOOL 180x90 total cromo blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A248054001

Ref.Sonepar

583026

EAN

8414329800654

Bañera acrílica rectangular con hidromasaje Total y juego de desagüe BeCool color blanco. Medidas: 1800x900x420mm. Aislamiento acústico. ltura interior: 420mm. Anchura interior: 630mm. Apoyacabezas incluídos: 2. Asas incluídas: 1. Capacidad: 220 litros. Capacidad: 2 personas. Estructura de montaje: con marco. Jets de agua: 14. Jets de aire: 16. Longitud interior: 1585mm. Tipo de control: mando fijo digital. Tipo de instalación: con faldón en L derecha, con faldón en L izquierda, con faldón frontal, encastrada. Fondo antideslizante. La colección BeCool apuesta por un estilo en el que las líneas y formas de inspiración orgánica definen un espacio creado para proporcionar el máximo confort en cada uno de sus detalles. Funcionalismo e intuición al servicio del bienestar más elegante e inteligente.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA