ROCA - Bañera BECOOL sin masaje 170x80 cromo blanco

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - Bañera BECOOL sin masaje 170x80 cromo blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A248016001

Ref.Sonepar

442499

EAN

8414329784862

Bañera acrílica rectangular con 2 asas BeCool color blanco. Medidas: 1700x800x420mm. Aislamiento acústico. Altura interior: 420mm. Anchura interior: 590mm. Apoyacabezas incluídos: 1. Capacidad: 225 litros. Capacidad: 1 persona. Estructura de montaje: con pies. Longitud interior: 1495mm. Peso: 25 Kg. Tipo de instalación: con faldón en L derecha, con faldón en L izquierda, con faldón frontal, encastrada. Fondo antideslizante. La colección BeCool apuesta por un estilo en el que las líneas y formas de inspiración orgánica definen un espacio creado para proporcionar el máximo confort en cada uno de sus detalles. Funcionalismo e intuición al servicio del bienestar más elegante e inteligente.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA