ROCA - Bañera GENOVA-N 170x70 PL hidromasaje BASIC blanco

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - Bañera GENOVA-N 170x70 PL hidromasaje BASIC blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A248356001

Ref.Sonepar

441840

EAN

8433290346084

Bañera acrílica rectangular con hidromasaje Basic Genova N color blanco. Medidas: 1700x700x400mm. Altura interior: 400mm. Anchura interior: 520mm. Apoyabrazos integrado. Capacidad: 1 persona. Estructura de montaje: con pies. Jets de agua: 4. Jets laterales: 4. Longitud interior: 1235mm. Sistema de hidromasaje: Basic. Tipo de control: pulsador pneumático. Tipo de instalación: con faldón frontal, encastrada. Tipo de masaje agua: contínuo. La colección Genova N renueva el concepto de bienestar con una apuesta sencilla, versátil y elegante. Formas suaves que siguen el contorno natural del cuerpo humano en un diseño en el que prevalece la esencia de las formas puras. El resultado es un conjunto perfectamente adaptable a cualquier espacio de baño.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA