ROCA - Bidé 560mm INSPIRA redondo con fijaciones blanco

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - Bidé 560mm INSPIRA redondo con fijaciones blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A357527000

Ref.Sonepar

266530

EAN

8433290460100

Bidé redondo de porcelana adosado a pared Inspira ROUND color blanco. Medidas: 370x560x400mm. Agujeros para grifería: 1 agujero. Altura de la toma de agua: 180mm. Capacidad del bidé: 7,2 litros. Conjunto de fijaciones: incluído. Distancia entre tomas de agua: 150mm. Tipo de instalación: de pie. Tres formas, múltiples combinaciones, amplias posibilidades. Esta colección de porcelana y mobiliario, que ofrece 3 líneas de diseño -Round (redonda), Soft (de ángulos suaves) y Square (cuadrada)-, perfectamente combinables entre sí, permite dar vida a espacios de baño de todos los estilos.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA