ROCA - Conjunto base+lavabo VICTORIA 800 espejo blanco

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - Conjunto base+lavabo VICTORIA 800 espejo blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A855857806

Ref.Sonepar

524993

EAN

8414329938821

Pack (mueble base, lavabo, espejo y aplique) Victoria Basic color blanco brillante. Medidas: 800x460x565mm. Espejo/Iluminación: Incluye apliques. Espejo/Número de luces: 1. Espejo/Potencia por luz: 40W. Espejo/Tipo de luz: Bombilla. Espejo/Índice de Protección de la luz: IP44. Instalación de la grifería: En el lavabo. Lavabo/Agujeros para grifería: 1 Agujero en el centro. Lavabo/Posición de la repisa: A ambos lados. Lavabo/Repisa integrada. Material/Lavabo: Porcelana. Material/Marco del espejo: Melamina. Medidas/Espejo: 600x19x800mm. Mueble base/Combinación de puertas y cajones: 2 Cajones. Mueble base/Estructura: Cajones. Mueble base/Sistema de apertura y cierre: Cajones con cierre amortiguado. Tipo de instalación: Suspendido, Suspendido con patas.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA