ROCA - Conjunto mueble HEIMA LED espejo 800 fresno

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - Conjunto mueble HEIMA LED espejo 800 fresno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A851040321

Ref.Sonepar

524958

EAN

8433290341317

Pack (mueble base para lavabo sobre encimera con un cajón, espejo y aplique Smartlight) Heima color fresno. Medidas: 800x500x500mm. Espejo/Iluminación: Incluye apliques. Espejo/Número de luces: 1. Espejo/Potencia por luz: 12W. Espejo/Tipo de luz: Led. Espejo/Índice de Protección de la luz: IP44. Instalación de la grifería: En el lavabo, En la pared. Material/Mueble base: Aglomerado. Medidas/Espejo:900x800mm. Mueble base/Cajones interiores: 1. Mueble base/Combinación de puertas y cajones: 1 Cajón. Mueble base/Estructura: Cajones. Mueble base/Separadores internos. Mueble base/Sistema de apertura y cierre: Cajones con cierre amortiguado. Sifón economizador de espacio incluído. Tipo de instalación: Suspendido, Suspendido con patas. Heima la colección de mobiliario para los lavabos sobre encimera de Roca. Cajones interiores para almacenar objetos pequeños, módulos con bandejas móviles para facilitar el almacenamiento, sifón economizador de espacio y sistemas de cierre amortiguado hacen de ella una colección completa y práctica.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA