ROCA - CONJUNTO MUEBLE+LAVABO UNIK DAMA 850mm VETA

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - CONJUNTO MUEBLE+LAVABO UNIK DAMA 850mm VETA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A855809148

Ref.Sonepar

524959

EAN

8414329939491

Pack (mueble base y lavabo) Dama color veta. Medidas: 850x460x645mm. Instalación de la grifería: en el lavabo. Lavabo/agujeros para grifería: 1 agujero en el centro. Lavabo/posición de la repisa: a ambos lados. Lavabo/repisa integrada. Material lavabo: porcelana. Material mueble base: MDF. Medidas/lavabo y mueble: 645x460x850mm. Mueble base/combinación de puertas y cajones: 2 cajones. Mueble base/estructura: cajones. Mueble base/separadores internos. Mueble base/sistema de apertura y cierre: cajones con cierre amortiguado. Sifón economizador de espacio incluído. Tipo de instalación: suspendido, suspendido con patas. La serie Dama destaca por su diseño, funcionalidad y amplitud de gama. Esta colección de líneas neutras y puras, ofrece una amplia variedad de medidas. La combinación de productos de la colección da como resultado una enorme versatilidad ofreciendo resultados sorprendentes en todo tipo de espacios de baño.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA