ROCA - Conjunto mueble pack DEBBA 2 cajones 1000 roble

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - Conjunto mueble pack DEBBA 2 cajones 1000 roble

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A855988155

Ref.Sonepar

572182

EAN

8433290323160

Pack (mueble base con dos cajones, lavabo, espejo y aplique LED) Debba color roble, Medidas: 1000x460x720mm. Espejo/Iluminación: incluye apliques. Espejo/número de luces: 1. Espejo/potencia por luz: 6W. Espejo/tipo de luz: Led. Espejo/índice de protección de la luz: IP44. Instalación de la grifería: en el lavabo. Lavabo/agujeros para grifería: 1 agujero en el centro. Lavabo/posición de la repisa: a ambos lados. Lavabo/repisa integrada. Material/lavabo: porcelana. Medidas/espejo: 700x19x1000mm. Medidas/lavabo y mueble: 720x460x1000mm. Mueble base/combinación de puertas y cajones: 2 cajones. Mueble base/estructura: cajones. Mueble base/sistema de apertura y cierre: cajones con cierre amortiguado. Sifón economizador de espacio incluído. Tipo de instalación: suspendido, suspendido con patas. La colección Debba con una completa gama de soluciones y un diseño sobrio y actual se adapta a cualquier espacio de baño.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA