ROCA - Conjunto mueble pack DEBBA 2 cajones 800 gris antracita

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - Conjunto mueble pack DEBBA 2 cajones 800 gris antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A855986153

Ref.Sonepar

525017

EAN

8433290325126

Pack (mueble base con dos cajones, lavabo, espejo y aplique LED) Debba color gris antracita. Medidas: 800x460x720mm. Espejo/Iluminación: incluye apliques. Espejo/Número de luces: 1. Espejo/Potencia por luz: 6W. Espejo/Tipo de luz: Led. Espejo/Índice de Protección de la luz: IP44. Instalación de la grifería: en el lavabo. Lavabo/Agujeros para grifería: 1 agujero en el centro. Lavabo/Posición de la repisa: a ambos lados. Lavabo/Repisa integrada. Material/Lavabo: porcelana. Medidas espejo: 700x19x800mm. Medidas/Lavabo y mueble: 720x460x800mm. Mueble base/Combinación de puertas y cajones: 2 cajones. Mueble base/Estructura: cajones. Mueble base/Sistema de apertura y cierre: cajones con cierre amortiguado. Sifón economizador de espacio incluído. Tipo de instalación: suspendido, suspendido con patas. La colección Debba con una completa gama de soluciones y un diseño sobrio y actual se adapta a cualquier espacio de baño.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA