ROCA - Conjunto mueble PRISMA 1 cajón 600 fresno - A855944321

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - Conjunto mueble PRISMA 1 cajón 600 fresno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A855944321

Ref.Sonepar

623341

EAN

8433290325904

Unik (mueble base con un cajón y lavabo) Prisma color fresno. Medidas: 600x460x450mm. Instalación de la grifería: en el lavabo. Lavabo/Agujeros para grifería: 1 insinuado, 1 agujero practicado, 1 insinuado. Material/Lavabo: porcelana. Material/Mueble base: aglomerado, MDF, melamina. Mueble base/Cajones interiores: 1. Mueble base/Combinación de puertas y cajones: 1 cajón. Mueble base/Estructura: cajones. Mueble base/Separadores internos. Mueble base/Sistema de apertura y cierre: cajones con cierre amortiguado. Sifón economizador de espacio incluído. Tipo de instalación: suspendido. La colección Prisma es innovadora y versátil. Gracias al novedoso diseño del lavabo de líneas rectas y su variedad de medidas, representa una solución ideal para diferentes ambientes de baño.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA