ROCA - Conjunto PRISMA 2 cajones 1100 derecha blanco/fresno

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - Conjunto PRISMA 2 cajones 1100 derecha blanco/fresno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A855956322

Ref.Sonepar

525015

EAN

8433290326352

Unik (mueble base con dos cajones y lavabo derecha) Prisma color blanco/fresno. Medidas: 1100x460x694mm. Instalación de la grifería: En el lavabo. Lavabo/Agujeros para grifería: 1 Insinuado, 1 Agujero practicado, 1 Insinuado. Lavabo/Posición de la repisa: Izquierda. Lavabo/Repisa integrada. Material/Lavabo: Porcelana. Material/Mueble base: Aglomerado, MDF, Melamina. Mueble base/Bandejas interiores: 1. Mueble base/Cajones interiores: 1. Mueble base/Combinación de puertas y cajones: 2 Cajones. Mueble base/Estructura: Cajones. Mueble base/Separadores internos. Mueble base/Sistema de apertura y cierre: Cajones con cierre amortiguado. Sifón economizador de espacio incluído. Tipo de instalación: Suspendido, Suspendido con patas. La colección Prisma es innovadora y versátil. Gracias al novedoso diseño del lavabo de líneas rectas y su variedad de medidas, representa una solución ideal para diferentes ambientes de baño.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA