ROCA - Conjunto PRISMA 4 cajones espejo 1200 fresno

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - Conjunto PRISMA 4 cajones espejo 1200 fresno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A855941321

Ref.Sonepar

525875

EAN

8433290326949

Pack (mueble base con cuatro cajones, lavabo doble y espejo LED) Prisma color fresno. Medidas: 1200x460x667mm. Espejo/Iluminación: Integrada en el espejo. Espejo/Potencia por luz: 12W. Espejo/Tipo de luz: Led. Espejo/Índice de Protección de la luz: IP44. Instalación de la grifería: En el lavabo. Lavabo/Agujeros para grifería: 1 Insinuado, 1 Agujero practicado, 1 Insinuado/1 Insinuado, 1 Agujero practicado, 1 Insinuado. Lavabo/Doble seno. Material/Lavabo: Porcelana. Material/Marco del espejo: Aluminio. Material/Mueble base: Aglomerado, MDF, Melamina. Medidas/Espejo: 800x35x1200mm. Mueble base/Bandejas interiores: 1. Mueble base/Cajones interiores: 1. Mueble base/Combinación de puertas y cajones: 4 Cajones. Mueble base/Estructura: Cajones. Mueble base/Separadores internos. Mueble base/Sistema de apertura y cierre: Cajones con cierre amortiguado. Sifón economizador de espacio incluído. Tipo de instalación: Suspendido, Suspendido con patas. La colección Prisma es innovadora y versátil. Gracias al novedoso diseño del lavabo de líneas rectas y su variedad de medidas, representa una solución ideal para diferentes ambientes de baño.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA