ROCA - Inodoro IN-WAS H INSPIRA suspendido blanco

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - Inodoro IN-WAS H INSPIRA suspendido blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A803060001

Ref.Sonepar

249318

EAN

8433290562217

Inodoro Inspira In-Wash - Smart toilet suspendido Rimless con salida a pared. Incluye tapa y asiento. Necesita toma de red. Color blanco. Medidas: 390 x 562 x 476 mm. Conjunto de fijaciones: Incluído. Cánula desmontable. Función lavado. Lavado con agua caliente. Número de cánulas: 1. Panel de control: Mando a distancia. Sistema de descarga: Arrastre. Tapa y asiento desmontables. Tipo de Smart Toilet: In-Wash. Tipo de brida: Rimless. Tipo de instalación: Suspendido. Tipo de salida: Horizontal. Tres formas, múltiples combinaciones, amplias posibilidades. Esta colección de porcelana y mobiliario, que ofrece 3 líneas de diseño -Round (redonda), Soft (de ángulos suaves) y Square (cuadrada)-, perfectamente combinables entre sí, permite dar vida a espacios de baño de todos los estilos.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA