ROCA - LAVABO COLECTIVO ACCESS 1000X450 BLANCO

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - LAVABO COLECTIVO ACCESS 1000X450 BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A368PB8000

Ref.Sonepar

291107

EAN

8433290343786

Lavabo colectivo de porcelana suspendido Access blanco 1000x450x200 mm. Agujeros para grifería: Sin agujeros. Anchura de la cubeta (mm): 338. Capacidad de la cubeta (l): 42,7. Conjunto de fijaciones: Incluído. Forma: Cuadrado. Longitud de la cubeta (mm): 928. Material: Porcelana. Profundidad de la cubeta (mm): 175. Sin rebosadero. Tipo de instalación: Mural.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA