ROCA - Mezclador electrónico L20 lavabo alimentación conexión red cromo

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - Mezclador electrónico L20 lavabo alimentación conexión red cromo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A5A5709C00

Ref.Sonepar

524633

EAN

8433290301694

Grifería electrónica para lavabo (un agua) con limitador de caudal. Alimentación con conexión a red 230V . Incluye fuente de alimentación, L20 cromado. Alcance máximo de detección: 13cm. Alimentación: corriente eléctrica. Caudal: 5l/min a 3 bares. Enlaces de alimentación flexibles incluídos. Longitud del caño: 151mm. Producto sostenible. Recomendado para espacios públicos. Tensión eléctrica: 230V. Tipo de aireador: Coin slot. Tipo de instalación: de repisa. Sencillamente actual, elegante y sostenible. La serie L20 forma parte de las innovadoras colecciones de grifería Roca que ofrecen apertura frontal en agua fría para un mayor ahorro energético.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA