ROCA - Urinario EURET electrónico alimentación 4 pilas blanco

Roca Sanitario, S.A.
CopiarCopiar
ROCA - Urinario EURET electrónico alimentación 4 pilas blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A35945E000

Ref.Sonepar

525254

EAN

8414329748406

Urinario electrónico de porcelana con entrada de agua posterior horizontal y alimentación con pilas Euret color blanco. Medidas: 425x365x797mm. Alimentación eléctrica: 6V. Altura de la salida: 400mm. Cantidad mínima de descarga: 3 litros. Conjunto de fijaciones: incluído. Diámetro de la salida: 40mm. Diámetro de la toma de agua: 35mm. Incompatible con tapa. Recomendado para espacios públicos. Sifón y enlaces de conexión incluídos. Tipo de control remoto: infrarrojo. La sencillez de Euret viste de sofisticación cada una de sus líneas y trazados. Un diseño sobrio, exento de artificios, que nos transporta a un espacio perfectamente definido e integrado en sólidas piezas.

Un producto de ROCA

Descubra la serie ROCA