ROCKWELL - 1-CKT FEED-THROUGH BLK 2 CONN PTS 2.5MM 1492-L3Q-RE - 1492-L3Q-RE

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 1-CKT FEED-THROUGH BLK  2 CONN PTS 2.5MM 1492-L3Q-RE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...2.5 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

  • Tasa de voltaje - 800 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de abrazadera con resorte

  • Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión de abrazadera con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-L3Q-RE

Ref.Sonepar

1045076

EAN

0662073054894

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

2.5...2.5 mm²

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión de abrazadera con resorte

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-50...120 °C

Anchura:

5.1 mm

Profundidad:

79 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Rojo