ROCKWELL - 1 PIEZA RECT 36 X 52 MM 1 800F 22 MM 800F-36BE100

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 1 PIEZA RECT 36 X 52 MM 1 800F 22 MM 800F-36BE100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Significado de la impresión - Ninguno

  • Símbolos ISO de impresión - Ninguno

  • Color - Negro

  • Forma - Rectangular

  • Anchura - 36 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800F-36BE100

Ref.Sonepar

1006643

EAN

0612598780655

Significado de la impresión:

Ninguno

Símbolos ISO de impresión:

Ninguno

Color:

Negro

Forma:

Rectangular

Anchura:

36 mm

Altura:

52 mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL