ROCKWELL - 120V 50/60HZ GP SQUARE BASE RELAY 700-HB33A1-4 - 700-HB33A1-4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 120V 50/60HZ GP SQUARE BASE RELAY 700-HB33A1-4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 120...120 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 120...120 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HB33A1-4

Ref.Sonepar

1127351

EAN

0781180314766

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

120...120 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

120...120 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos de inversión:

3

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

15 A

Grado de protección (IP):

IP40

Anchura:

38.2 mm

Altura:

51.4 mm

Profundidad:

35.8 mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL