ROCKWELL - 125V DC 700-HC GP PLUG-IN RELAY 700-HC24Z01-3-4 - 700-HC24Z01-3-4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 125V DC 700-HC GP PLUG-IN RELAY 700-HC24Z01-3-4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 125...125 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos de inversión - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HC24Z01-3-4

Ref.Sonepar

991180

EAN

0612598613717

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

125...125 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos de inversión:

4

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

7 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

27.7 mm

Altura:

37.2 mm

Profundidad:

20.7 mm

125V DC 700-HC GP PLUG-IN RELAY 700-HC24Z01-3-4