ROCKWELL - 12A CONTROL Y CARGA INTERRUPTOR 194L-E12-3252 - 194L-E12-3252

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 12A CONTROL Y CARGA INTERRUPTOR 194L-E12-3252

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Intensidad permanente nominal Iu - 12 A

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Tipo de elemento de control - Maneta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194L-E12-3252

Ref.Sonepar

1048759

EAN

7449075920944

Número de polos:

2

Intensidad permanente nominal Iu:

12 A

Número de posiciones de conmutación:

3

Con posición 0 (desconexión):

sí

Tipo de elemento de control:

Maneta

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Conmutador levas 12A 2P empotrable

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL