ROCKWELL - 12A CONTROL Y CARGA INTERRUPTOR 194L-E12-3504
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Intensidad permanente nominal Iu - 12 A
Número de posiciones de conmutación - 3
Con posición 0 (desconexión) - sí
Tipo de elemento de control - Maneta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
194L-E12-3504
Ref.Sonepar
987785
EAN
0662072557778
Número de polos:
4
Intensidad permanente nominal Iu:
12 A
Número de posiciones de conmutación:
3
Con posición 0 (desconexión):
sí
Tipo de elemento de control:
Maneta
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


