ROCKWELL - 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR 140G-G2C4-C63 - 140G-G2C4-C63

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR 140G-G2C4-C63

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 63 A

  • Intervalo de tensión nominal - 800...800 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 63...63 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

145 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140G-G2C4-C63

Ref.Sonepar

919788

EAN

0885630446745

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Intervalo de tensión nominal:

800...800 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

63...63 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

630...630 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

500...500 A

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Grado de protección (IP):

IP20