ROCKWELL - 140G 125A H MARCO MOLDED CASE CKT-BKR 140G-H2F4-C9

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 140G 125A H MARCO MOLDED CASE CKT-BKR 140G-H2F4-C9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 90 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Construcción de dispositivo - Dispositivo completo en carcasa

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

146 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140G-H2F4-C90

Ref.Sonepar

1007843

EAN

0887172402968

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

90 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Interruptor automático de caja moldeada 125A 140G-H2F4-C90

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL