ROCKWELL - 140G 125A H MARCO MTR PROTECTION CKT-BKR 140MG-H8E-D10-KA - 140MG-H8E-D10-KA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 140G 125A H MARCO MTR PROTECTION CKT-BKR 140MG-H8E-D10-KA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 40...100 A

  • Con protección térmica - sí

  • Técnica de desconexión - Termomagnético

  • Intensidad permanente nominal Iu - 100 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

105 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140MG-H8E-D10-KA

Ref.Sonepar

1019441

EAN

0887172307409

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

40...100 A

Con protección térmica:

sí

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

11 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

22 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

70 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

130 mm

Anchura:

90 mm

Profundidad:

82.5 mm