ROCKWELL - 1497B 250VA 240X480-120 1497B-A6-M14-0-N - 1497B-A6-M14-0-N

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 1497B  250VA  240X480-120 1497B-A6-M14-0-N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Integrado como transformador de seguridad - no

  • Integrado como transformador aislante - no

  • Incorporado como transformador para ahorro de energía - no

  • Tensión primaria 1 desde/hasta - 240...480 V

  • Tensión secundaria - intervalo 1 - 120...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1497B-A6-M14-0-N

Ref.Sonepar

1005836

EAN

0612598540297

Integrado como transformador de seguridad:

no

Integrado como transformador aislante:

no

Incorporado como transformador para ahorro de energía:

no

Tensión primaria 1 desde/hasta:

240...480 V

Tensión secundaria - intervalo 1:

120...240 V

Potencia aparente asignada:

250 VA

Anchura:

114 mm

Altura:

101 mm

Profundidad:

111 mm