ROCKWELL - 16MM OPERADOR PUSH BUTTON 800B - 800B-FPC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 16 mm
Tipo de botón - Plano
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
800B-FPC
Ref.Sonepar
962498
EAN
0885630210605
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
16 mm
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


