ROCKWELL - 18 MM BARRIL INDUCTIVO CILíNDRICO 872C-M8BN18-D4 - 872C-M8BN18-D4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 18 MM BARRIL INDUCTIVO CILíNDRICO 872C-M8BN18-D4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 65.5 mm

  • Sensor del diámetro - 18 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso

  • Distancia de conmutación - 8 mm

  • Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

872C-M8BN18-D4

Ref.Sonepar

1144909

EAN

0887172864193

Longitud del sensor:

65.5 mm

Sensor del diámetro:

18 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Conciso

Distancia de conmutación:

8 mm

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

NPN

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Niquelado

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

1500 Hz

Material de la carcasa:

Metal

Barril inductivo cilíndrico 18mm 872C-M8BN18-D4