ROCKWELL - 193-1EFDB RELE E100 OVERLOAD, 3.2...16A - 193-1EFDB

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 193-1EFDB RELE E100 OVERLOAD, 3.2...16A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 3.2...16 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

193-1EFDB

Ref.Sonepar

958960

EAN

0889508722351

Intervalo de intensidad ajustable:

3.2...16 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

Otros

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

E100 3.2-16.0 A DIRECT MNT OVRLD RELAY 193-1EFDB