ROCKWELL - 193-1EFFD RELÉ ELÉCTRÓNICO SOBRECARGA 11-55A - 193-1EFFD

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - 193-1EFFD RELÉ ELÉCTRÓNICO SOBRECARGA 11-55A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 11...55 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

193-1EFFD

Ref.Sonepar

962088

EAN

0889508722689

Intervalo de intensidad ajustable:

11...55 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

Otros

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

RELEVADOR DE SOBRECARGA E100 RANGO 11¿55A MONTAJE EN CONTACTOR 100C30¿C55